!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TERMINAL,DÉCONNEXION RAPIDE,MÂLE,MAX 600 V,-55 ° C À 125 ° C,16-14 AWG,BLEU,1.5 PO,NYLON,PQ 100

TERMINAL,DÉCONNEXION RAPIDE,MÂLE,MAX 600 V,-55 ° C À 125 ° C,16-14 AWG,BLEU,1.5 PO,NYLON,PQ 100

THERMAFIX

TERMINAL,DÉCONNEXION RAPIDE,MÂLE,MAX 600 V,-55 ° C À 125 ° C,16-14 AWG,BLEU,1.5 PO,NYLON,PQ 100 close
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
TERMINAL,DÉCONNEXION RAPIDE,MÂLE,MAX 600 V,-55 ° C À 125 ° C,16-14 AWG,BLEU,1.5 PO,NYLON,PQ 100

TERMINAL,DÉCONNEXION RAPIDE,MÂLE,MAX 600 V,-55 ° C À 125 ° C,16-14 AWG,BLEU,1.5 PO,NYLON,PQ 100

THERMAFIX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $158.02 / PAQUET de 100
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
  • N° article TFX16116
  • N° de modèle du manufacturier 16116
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121723
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Utilisez cette borne thermorétractable mâle de 1,5 po pour des installations et des retraits rapides. Cette borne bleue en nylon est dotée d'une doublure adhésive thermofusible avec des barrières de sertissage à haute résistance pour protéger vos connexions contre les éléments dommageables. Il est conçu pour supporter jusqu'à un maximum de 600 V et des températures comprises entre -55°C et 125°C, ce connecteur peut prendre des fils de calibre 16 à 14. Il est conforme aux normes c

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord rapide mâle
  • NormesUL, cUL
  • Couleur Bleu
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)