Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce connecteur rapide bleu, de forme ovale, est doté de cosses femelles. Fabriqué en laiton avec une isolation en nylon, ce connecteur a un joint bout à bout avec un calibre de fil de 16 à 14. Évalué à 300 volts et 105C. Disponible par paquet de 50.
Spécifications techniques
ArticleConnecteur rapide
Couleur d'isolationBleu
Matériau d'isolationNylon
Taille minimale du fil14 AWG
Tension maximale300 V
Type de borneDouille
Indice d'inflammabilité UL 94Non classé
Style de coutureAbouté
Diamètre extérieur du baril0,32 po
Matériau des contactsLaiton
Couverture de l'isolationCouverture totale
Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
Taille maximale du fil16 AWG
Largeur d'onglet0,25 po
Style de terminaisonSertissage
Conforme à la directive RoHSOui
NormesUL
Type d'isolationNylon
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca