Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce disque de ponçage à changement rapide est parfait pour une utilisation dans le soudage, le travail des métaux et l'entretien, les réparations et les opérations. Il peut supporter des vitesses de broyage jusqu'à 30 000 tr/min. Ce disque de ponçage d'un pouce de diamètre est doté d'un abrasif en oxyde d'aluminium de grain 60 et d'un support en polyester de poids YF résistant à l'eau. Ce disque roll-on peut être exécuté humide ou sec et est lié à la résine pour une résistance
Spécifications techniques
ArticleDisque tissu Roloc
Poids de l'endosYf
Série361F
Matériau de l'endosTissu polyester
Grain60
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 2,82 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: