!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN P150, 3PO, OXYDE D'ALUMINIUM

DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN P150, 3PO, OXYDE D'ALUMINIUM

3M

DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN P150, 3PO, OXYDE D'ALUMINIUM close
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
DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN P150, 3PO, OXYDE D'ALUMINIUM

DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN P150, 3PO, OXYDE D'ALUMINIUM

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,58 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 200 = 516,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 200. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMMAB82244
  • N° de modèle du manufacturier AB82244
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191504
  • PAGE DU CATALOGUE # 1359
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ce disque de ponçage a un support en polyester durable de poids YF qui est résistant à l'eau et lié à la résine pour une résistance à la chaleur. Avec son abrasif en oxyde d'aluminium de haute qualité P240, ce disque de ponçage à changement rapide peut être utilisé à sec ou à l'eau. Il mesure 3 po de diamètre et peut supporter des vitesses de meulage allant jusqu'à 20 000 tr/min. Idéal pour l'entretien, les réparations, les opérations, le soudage et le travail des métaux.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque tissu Roloc
  • Poids de l'endosYf
  • Série361F
  • Matériau de l'endos Tissu polyester
  • Grain 150
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)