Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce disque de ponçage à changement rapide de couleur noire est parfait pour une utilisation dans le soudage, le travail des métaux, l'entretien, les réparations et les opérations. Il peut être exécuté humide ou sec et est lié à la résine pour une résistance à la chaleur. Ce disque à rouler mesure 3po de diamètre et est doté d'un abrasif à l'oxyde d'aluminium de grain 80. Il est également doté d'un support en polyester durable de poids YF résistant à l'eau. Vitesse 20 000 tr/m
Spécifications techniques
ArticleDisque Tr Roloc(TM)
Poids de l'endosYf
Série361F
Matériau de l'endosTissu polyester
Grain24
CouleurNoir
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 3,03 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: