Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce disque de ponçage à changement rapide est parfait pour une utilisation dans le soudage, le travail des métaux et l'entretien, les réparations et les opérations. Il mesure trois po de diamètre et possède un abrasif en oxyde d'aluminium de grain P240 et un support en polyester de poids YF résistant à l'eau. Ce disque roll-on peut être exécuté humide ou sec et est lié à la résine pour une résistance à la chaleur. Il peut supporter des vitesses de broyage jusqu'à 20 000 tr/min.
Spécifications techniques
ArticleDisque tissu Roloc
Poids de l'endosYf
Série361F
Matériau de l'endosTissu polyester
Grain240
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 2,47 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: