!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE DE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 80.1 PO, OXYDE D'ALU

DISQUE DE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 80.1 PO, OXYDE D'ALU

3M

DISQUE DE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 80.1 PO, OXYDE D'ALU close
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
DISQUE DE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 80.1 PO, OXYDE D'ALU

DISQUE DE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 80.1 PO, OXYDE D'ALU

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.48 / CHAQUE
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
  • N° article MMMAB11416
  • N° de modèle du manufacturier AB11416
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191504
  • PAGE DU CATALOGUE # 1359
  • Poids à l’expédition 0.005 lb

Informations sur le produit

Ce disque de ponçage à changement rapide d'un po de diamètre est parfait pour une utilisation dans le soudage, le travail des métaux et l'entretien, les réparations et les opérations. Il peut supporter des vitesses de broyage jusqu'à 30 000 tr/min. Ce disque de ponçage est doté d'un abrasif en oxyde d'aluminium de grain 80 et d'un support en polyester de poids YF résistant à l'eau. Ce disque à rouler peut être utilisé à sec ou à l'eau et est lié à la résine pour une résistanc

Spécifications techniques

  • ArticleDisque tissu Roloc
  • Poids de l'endosYf
  • Série361F
  • Matériau de l'endos Tissu polyester
  • Grain 80