!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 50, BRUN, 3 EN DIA, OXYDE D'ALUMINIUM

DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 50, BRUN, 3 EN DIA, OXYDE D'ALUMINIUM

MERIT

DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 50, BRUN, 3 EN DIA, OXYDE D'ALUMINIUM close
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
DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 50, BRUN, 3 EN DIA, OXYDE D'ALUMINIUM

DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 50, BRUN, 3 EN DIA, OXYDE D'ALUMINIUM

MERIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,16 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 50 = 108,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 50. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NRN69957399720
  • N° de modèle du manufacturier 69957399720
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.2 lb

Informations sur le produit

Ce disque de ponçage brun à changement rapide de trois pouces de diamètre est doté d'un système de fixation de type 3. Il a un support en tissu de poids Y qui est enduit d'un abrasif d'oxyde d'aluminium de grain 50 de qualité grossière. Ce disque peut supporter des vitesses de meulage allant jusqu'à 20 000 tr/min.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque à changement rapide
  • Matériau abrasifOxyde d'aluminium
  • SérieR228
  • Type d'abrasif Appliqué
  • Poids de l'endos Y
  • Couleur Brun
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)