!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 40, BRUN, 2 EN DIA, OXYDE D'ALUMINIUM

DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 40, BRUN, 2 EN DIA, OXYDE D'ALUMINIUM

MERIT

DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 40, BRUN, 2 EN DIA, OXYDE D'ALUMINIUM close
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
DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 40, BRUN, 2 EN DIA, OXYDE D'ALUMINIUM

DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 40, BRUN, 2 EN DIA, OXYDE D'ALUMINIUM

MERIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1,47 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 100 = 147,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NRN69957399639
  • N° de modèle du manufacturier 69957399639
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.3 lb

Informations sur le produit

Ce disque de ponçage à changement rapide est doté d'un système de fixation de type 2 et mesure deux pouces de diamètre. Il est enduit d'un abrasif à base d'oxyde d'aluminium de grain 40 grossier et possède un support en tissu de poids Y. Ce disque de ponçage de couleur brune peut supporter des vitesses de meulage jusqu'à 30 000 tr/min.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque à changement rapide
  • Matériau abrasifOxyde d'aluminium
  • SérieR228
  • Type d'abrasif Appliqué
  • Poids de l'endos Y
  • Couleur Brun
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)