!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAMPON DISQUE CHANGEMENT RAPIDE,3 PO DIA

TAMPON DISQUE CHANGEMENT RAPIDE,3 PO DIA

MERIT

TAMPON DISQUE CHANGEMENT RAPIDE,3 PO DIA close
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
Nouvel article
TAMPON DISQUE CHANGEMENT RAPIDE,3 PO DIA

TAMPON DISQUE CHANGEMENT RAPIDE,3 PO DIA

MERIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.43 / CHAQUE
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
  • N° article NRN08834164113
  • N° de modèle du manufacturier 08834164113
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191505
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTampon de soutien du disque à changement rapide
  • Système de changement rapide pour le montage d'abrasifsTS
  • Type de connecteurArbre droit
  • Matériau du dispositifCaoutchouc
  • Vitesse de fonctionnement maximale20 000 tr/min
  • CouleurNoir
  • Largeur hors tout3 po
  • Épaisseur hors toutSans objet
  • Type de montage abrasif Changement rapide
  • Taille du conducteur 1/4 po
  • Forme du tampon d'appui Ronde
  • Densité Moyen
  • Nombre de trous de vide 0
  • Longueur hors tout 2-1/2 po
  • Diamètre hors tout 3 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)