!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN P120, ORANGE, 1 1/2PO, OXYDE D'ALUMINIUM

DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN P120, ORANGE, 1 1/2PO, OXYDE D'ALUMINIUM

3M

DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN P120, ORANGE, 1 1/2PO, OXYDE D'ALUMINIUM close
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
DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN P120, ORANGE, 1 1/2PO, OXYDE D'ALUMINIUM

DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN P120, ORANGE, 1 1/2PO, OXYDE D'ALUMINIUM

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1,41 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 500 = 705,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 500. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMMAB22409
  • N° de modèle du manufacturier AB22409
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1359
  • Poids à l’expédition 0.005 lb

Informations sur le produit

Ce disque de ponçage à changement rapide de grain P120 peut être utilisé à sec ou à l'eau. Il a un abrasif en oxyde d'aluminium avec un support en polyester durable de poids YF qui est résistant à l'eau et lié à la résine pour une résistance à la chaleur. Idéal pour le soudage, le travail des métaux, l'entretien, les réparations et les opérations, ce disque de ponçage à fixation filetée peut supporter des vitesses de meulage jusqu'à 30 000 tr/min. Ce disque de ponçage a un

Spécifications techniques

  • ArticleDisque tissu Roloc
  • Poids de l'endosYf
  • Série361F
  • Matériau de l'endos Tissu polyester
  • Grain 120