!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE DE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 36, NR, 1½ PO, OXYDE D'ALU

DISQUE DE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 36, NR, 1½ PO, OXYDE D'ALU

3M

DISQUE DE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 36, NR, 1½ PO, OXYDE D'ALU close
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
DISQUE DE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 36, NR, 1½ PO, OXYDE D'ALU

DISQUE DE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 36, NR, 1½ PO, OXYDE D'ALU

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1,65 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 500 = 825,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 500. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMMAB22396
  • N° de modèle du manufacturier AB22396
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1359
  • Poids à l’expédition 0.411 lb

Informations sur le produit

Ce disque de ponçage à changement rapide de couleur noire est parfait pour une utilisation dans le soudage, le travail des métaux, l'entretien, les réparations et les opérations. Il a un support en polyester durable de poids YF qui est résistant à l'eau. Vitesse 30 000 tr/min. Ce disque de ponçage en rouleau peut être utilisé à l'état humide ou sec et est lié à la résine pour résister à la chaleur. Il mesure 1 ½po de diamètre et possède un abrasif à l'oxyde d'aluminium de gr

Spécifications techniques

  • ArticleDisque tissu Roloc
  • Poids de l'endosYf
  • Série361F
  • Matériau de l'endos Tissu polyester
  • Grain 36
  • Pays d’origine Brésil (sous réserve de modification)