!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE D'ADAPTATEURS POUR ESSAI D'AJUSTEMENT QUALITATIF, 9901, POUR RESPIRATEUR À ADDUCTION D'AIR À MASQUE INTÉGRAL

TROUSSE D'ADAPTATEURS POUR ESSAI D'AJUSTEMENT QUALITATIF, 9901, POUR RESPIRATEUR À ADDUCTION D'AIR À MASQUE INTÉGRAL

ALLEGRO

TROUSSE D'ADAPTATEURS POUR ESSAI D'AJUSTEMENT QUALITATIF, 9901, POUR RESPIRATEUR À ADDUCTION D'AIR À MASQUE INTÉGRAL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TROUSSE D'ADAPTATEURS POUR ESSAI D'AJUSTEMENT QUALITATIF, 9901, POUR RESPIRATEUR À ADDUCTION D'AIR À MASQUE INTÉGRAL

TROUSSE D'ADAPTATEURS POUR ESSAI D'AJUSTEMENT QUALITATIF, 9901, POUR RESPIRATEUR À ADDUCTION D'AIR À MASQUE INTÉGRAL

ALLEGRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $274.96 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG3WUX8
  • N° de modèle du manufacturier 9901-20
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182001
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce kit d'adaptateur d'essai d'ajustement qualitatif de la série 9901 comprend un raccord d'entrée en caoutchouc et une cartouche filtrante anti-particules à haute efficacité. Il doit être utilisé avec un masque intégral à adduction d'air.

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse d'adaptateurs pour essai d'ajustement qualitatif
  • À utiliser avec9901
  • Série9901
  • ComprendCartouche de filtre HEPA, prise d'entrée en caoutchouc
  • Type d'accessoire Trousse d'adaptateurs pour essai d'ajustement qualitatif
  • Compatible avec numéro de fabricant 9901
  • Normes OSHA
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande