!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
KIT ANNEAU QUAD,JNTS QUAD,36 TAILLES DIFFÉRENTES,CTCHC BUNA N,226 PC

KIT ANNEAU QUAD,JNTS QUAD,36 TAILLES DIFFÉRENTES,CTCHC BUNA N,226 PC

HERCULES

KIT ANNEAU QUAD,JNTS QUAD,36 TAILLES DIFFÉRENTES,CTCHC BUNA N,226 PC close
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
KIT ANNEAU QUAD,JNTS QUAD,36 TAILLES DIFFÉRENTES,CTCHC BUNA N,226 PC

KIT ANNEAU QUAD,JNTS QUAD,36 TAILLES DIFFÉRENTES,CTCHC BUNA N,226 PC

HERCULES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $133.12 / CHAQUE
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
  • N° article HBSQUAD-RINGKIT
  • N° de modèle du manufacturier QUAD-RINGKIT
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.64 lb

Informations sur le produit

Ce kit d'anneaux quadruples contient un total de 226 joints quadruples de 36 tailles différentes. Cet article est fabriqué en caoutchouc Buna N.

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de joint torique
  • MatériauBuna-N
  • Nb de tailles36
  • DuretéMoyen
  • Type de boîtierBoîte en plastique avec tableau dans le couvercle
  • Plage de température-40 Degrees à 240 Degrees F
  • ApplicationIndustrielle, automobile et de plomberie
  • SAE ou métrique SAE
  • Nb de pièces 226
  • Duromètre 70 Shore A
  • Tailles incluses 005 à 018, 110 à 121, 210 à 219
  • Rencontre/dépasse ASTM D2000, SAE AS568, SAE J200
  • Couleur Transparent, noir