!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉCRAN FACIAL, MONTURE INTÉGRALE, CLIQUET, W5, NOIR/TRNSP/TEINTE 5 IR, ANTIBUÉE, PC, CSA, TG

ÉCRAN FACIAL, MONTURE INTÉGRALE, CLIQUET, W5, NOIR/TRNSP/TEINTE 5 IR, ANTIBUÉE, PC, CSA, TG

JACKSON SAFETY

ÉCRAN FACIAL, MONTURE INTÉGRALE, CLIQUET, W5, NOIR/TRNSP/TEINTE 5 IR, ANTIBUÉE, PC, CSA, TG close
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
ÉCRAN FACIAL, MONTURE INTÉGRALE, CLIQUET, W5, NOIR/TRNSP/TEINTE 5 IR, ANTIBUÉE, PC, CSA, TG

ÉCRAN FACIAL, MONTURE INTÉGRALE, CLIQUET, W5, NOIR/TRNSP/TEINTE 5 IR, ANTIBUÉE, PC, CSA, TG

JACKSON SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $188.83 / CHAQUE
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
  • N° article JCK14230
  • N° de modèle du manufacturier 14230
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Informations sur le produit

Cet écran facial Quad 500 avec suspension à cliquet du harnais est de taille T-grand. Il est doté d’un harnais noir avec une visière de soudage W5, une visière antibuée transparente en polycarbonate et une visière IR à rabat de teinte 5. L’écran facial réutilisable polyvalent est conforme à la norme CSA Z94.3 et comprend une protection latérale/mentonnière.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble visière
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricant14250, 14255, 14258, 20694, 32187
  • Protection diélectriqueNon
  • Couleur de harnaisNoir
  • Style de harnaisMonture complète
  • Comprend un traitement antibuée de la visièreOui
  • Sans revêtement de la visièreNon
  • Comprend une visière secondaire rabattableOui
  • NormesCSA/ANSI
  • Couleur de visièreTransparent
  • Matériau de visièrePolycarbonate
  • Largeur de visière12 1/8 po
  • Compatible avec marque Jackson Safety
  • Compatible avec série Quad 500
  • Type d'écran facial Ensemble d'écran facial
  • Matériau de harnais Nylon
  • Comprend Visière relevable, teinte 5, IR, protection latérale et mentonnière
  • Comprend un traitement antistatique de la visière Non
  • Comprend un traitement anti-rayures de la visière Non
  • Réutilisabilité Réutilisable
  • Type d'ajustement de la coiffe Cliquet
  • Hauteur de visière 9 po
  • Épaisseur de visière 0,06 po
  • Désignation de la teinte de soudage W5
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)