Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet écran facial Quad 500 à monture intégrale avec suspension à cliquet est de taille TG. Il est doté d’un harnais noir et d’une visière antibuée transparente en polycarbonate. L’écran facial polyvalent et réutilisable est conforme aux normes CSA et comprend une protection latérale/mentonnière.
Spécifications techniques
ArticleEnsemble visière
Compatible avec le numéro de modèle du fabricant14250, 14255, 14258, 20694, 32187
Protection diélectriqueNon
Couleur de harnaisNoir
Style de harnaisMonture complète
Comprend un traitement antibuée de la visièreOui
Sans revêtement de la visièreNon
Comprend une visière secondaire rabattableNon
NormesCSA/ANSI
Couleur de visièreTransparent
Matériau de visièrePolycarbonate
Largeur de visière12 1/8 po
Compatible avec marqueJackson Safety
Compatible avec sérieQuad 500
Type d'écran facialEnsemble d'écran facial
Matériau de harnaisNylon
ComprendProtections latérales et mentonnière
Comprend un traitement antistatique de la visièreNon
Comprend un traitement anti-rayures de la visièreNon
RéutilisabilitéRéutilisable
Type d'ajustement de la coiffeCliquet
Hauteur de visière9 po
Épaisseur de visière0,06 po
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca