!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RADIATR PORT TORPILLE GAZ,GN,435 PI3/MIN

RADIATR PORT TORPILLE GAZ,GN,435 PI3/MIN

DAYTON

RADIATR PORT TORPILLE GAZ,GN,435 PI3/MIN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RADIATR PORT TORPILLE GAZ,GN,435 PI3/MIN

RADIATR PORT TORPILLE GAZ,GN,435 PI3/MIN

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,387.02 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG3VE56
  • N° de modèle du manufacturier 3VE56
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101819
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 29.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRadiateurs portables en torpille à gaz
  • Sortie de la capacité de chauffage150 000 BtuH
  • Type d'allumageÉtincelle intermittente
  • Thermostat inclusMonté sur l'unité
  • Largeur hors tout25 5/8 po
  • Arrêt de sécurité automatique inclusOui
  • Lecture numérique de la température incluseNon
  • Diagnostics DEL inclusesNon
  • Protection thermiqueRéinitialisation manuelle
  • Pour une utilisation extérieureIntérieur, extérieur
  • Intensité (A)0,7A
  • Type de mise à feuChauffage direct
  • Consommation de carburant146 cfh
  • Tension du radiateur120 VCA
  • Couleur de boîtierNoir, Orange
  • Matériau de boîtierAcier
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • NormescCSAus
  • Type de carburant Natural Gas
  • Surface de chauffage 3 500 pi²
  • Source d'alimentation de l'allumage Électrique
  • Hauteur hors tout 16 1/8 po
  • Profondeur hors tout 11 13/16 po
  • Manomètre à air intégré Non
  • Détecteur de flamme inclus Oui
  • Interférence de débit Non
  • Longueur de câble fixe Oui
  • Débit d'air 435 pi³/min
  • Longueur de cordon 10 po
  • Fréquence 60 Hz
  • Jauge de carburant incluse Non
  • Méthode de chauffage Air pulsé
  • Finition de boîtier Thermolaqué
  • Configuration de fiche NEMA 5-15P
  • Caractéristiques Thermostat intégré, dispositif d'arrêt du carburant, protection contre la surchauffe, allumage par interruption de l'étincelle
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande