!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RADIATR PORT TORPILLE GAZ,GPL,400PI3/MIN

RADIATR PORT TORPILLE GAZ,GPL,400PI3/MIN

DAYTON

RADIATR PORT TORPILLE GAZ,GPL,400PI3/MIN close
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
RADIATR PORT TORPILLE GAZ,GPL,400PI3/MIN

RADIATR PORT TORPILLE GAZ,GPL,400PI3/MIN

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $856.17 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3VE57
  • N° de modèle du manufacturier 3VE57
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101819
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 27.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRadiateurs portables en torpille à gaz
  • Sortie de la capacité de chauffage125 000 BtuH
  • Taille minimale de la bouteille40 lb
  • Source d'alimentation de l'allumageÉlectrique
  • Hauteur hors tout16 1/8 po
  • Profondeur hors tout11 13/16 po
  • Manomètre à air intégréNon
  • Détecteur de flamme inclusOui
  • Interférence de débitNon
  • Longueur de câble fixeNon
  • Débit d'air400 pi³/min
  • Longueur de cordon10 po
  • Fréquence60 Hz
  • Jauge de carburant incluseNon
  • Méthode de chauffageAir pulsé
  • Finition de boîtierThermolaqué
  • Configuration de fiche NEMA5-15P
  • CaractéristiquesAngle de chauffe réglable, allumage par étincelle en continu, dispositif d'arrêt de l'alimentation, protection contre la surchauffe, sortie variable
  • NormescCSAus
  • Type de carburant Propane
  • Surface de chauffage 3 100 pi²
  • Type d'allumage Étincelle en continu
  • Thermostat inclus Non
  • Largeur hors tout 25 5/8 po
  • Arrêt de sécurité automatique inclus Oui
  • Lecture numérique de la température incluse Non
  • Diagnostics DEL incluses Non
  • Protection thermique Réinitialisation manuelle
  • Pour une utilisation extérieure Intérieur, extérieur
  • Intensité (A) 0,7A
  • Type de mise à feu Chauffage direct
  • Consommation de carburant 8 lb/h
  • Tension du radiateur 120 VCA
  • Couleur de boîtier Noir, Orange
  • Matériau de boîtier Acier
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Comprend Tuyau 15 pi, régulateur
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)