!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, ANTIGEL/MANCHETTE, TAILLE TTG/11, BLEU, ACRYLIQUE/PVC/MOLLETON

GANTS, ANTIGEL/MANCHETTE, TAILLE TTG/11, BLEU, ACRYLIQUE/PVC/MOLLETON

WATSON GLOVES

GANTS, ANTIGEL/MANCHETTE, TAILLE TTG/11, BLEU, ACRYLIQUE/PVC/MOLLETON close
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
GANTS, ANTIGEL/MANCHETTE, TAILLE TTG/11, BLEU, ACRYLIQUE/PVC/MOLLETON

GANTS, ANTIGEL/MANCHETTE, TAILLE TTG/11, BLEU, ACRYLIQUE/PVC/MOLLETON

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.29 / PAIRE
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
  • N° article WAT491XXL
  • N° de modèle du manufacturier 491-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # 874
  • Poids à l’expédition 0.62 lb

Informations sur le produit

Travaillez confortablement par temps froid avec ces gants bleus de très très grande taille. Avec une manchette pour la protection du poignet, ces gants en molleton sont enduits de PVC pour une protection contre les liquides. La doublure en molleton acrylique procure de la chaleur et le pouce rapporté assure le confort.

Spécifications techniques

  • ArticleGant antigel
  • Matériau du revêtement intérieurPVC
  • Matériau de l'enduit du gantPVC
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - alphabétique2TG
  • Fini de l'enduit du gantTexturé
  • CouleurBleu
  • Matériau d'isolation des gants Acrylique
  • Double trempage Oui
  • Style de manchette Manchette
  • Taille - Numérique 11
  • Matériau de la doublure du gant Acrylique
  • Caractéristiques du gant La doublure lourde en acrylique garde les mains au chaud dans les conditions froides, le PVC à double trempage avec finition en résine offre une protection renforcée tout en conservant la souplesse, la finition texturée assure une préhension sûre, manchette de 12 pouces pour une protection maximale
  • Matériau de paume PVC
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)