!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE BILLE PVC,EN LIGNE,FNPT,3/4 PO

VANNE BILLE PVC,EN LIGNE,FNPT,3/4 PO

APPROVED VENDOR

VANNE BILLE PVC,EN LIGNE,FNPT,3/4 PO close
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
VANNE BILLE PVC,EN LIGNE,FNPT,3/4 PO

VANNE BILLE PVC,EN LIGNE,FNPT,3/4 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.75 / CHAQUE
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
  • N° article GGM32H955
  • N° de modèle du manufacturier 32H955
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau3/4 po
  • PrisePassage intégral
  • Plage de température14 Degrees à 122 Degrees F
  • Matériau du siègePTFE
  • Matériau de manche/poignéeABS
  • Matériau du joint de corpsFPM
  • Matériau de base du corps de vanne à billePlastique
  • Longueur hors tout3-3/4 po
  • Matériau du corps PVC
  • Structure de vanne Monopièce
  • Type de connexion FNPT x FNPT
  • Pression max. 150 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Matériau de bille PVC
  • Type de manche/poignée En T
  • Matériau de tige ABS
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Normes ASTM D2464
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)