!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE BILLE PVC,EN LIGNE,FNPT,1 PO

VANNE BILLE PVC,EN LIGNE,FNPT,1 PO

APPROVED VENDOR

VANNE BILLE PVC,EN LIGNE,FNPT,1 PO close
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
VANNE BILLE PVC,EN LIGNE,FNPT,1 PO

VANNE BILLE PVC,EN LIGNE,FNPT,1 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.45 / CHAQUE
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
  • N° article GGM32H956
  • N° de modèle du manufacturier 32H956
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau1 po
  • PrisePassage intégral
  • Plage de température14 Degrees à 122 Degrees F
  • Matériau du siègePTFE
  • Matériau de manche/poignéeABS
  • Matériau du joint de corpsFPM
  • Matériau de base du corps de vanne à billePlastique
  • Longueur hors tout4-11/64 po
  • Matériau du corps PVC
  • Structure de vanne Monopièce
  • Type de connexion FNPT x FNPT
  • Pression max. 150 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Matériau de bille PVC
  • Type de manche/poignée En T
  • Matériau de tige ABS
  • Groupe (vannes à bille) Manuelle
  • Normes ASTM D2464
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)