!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BALAI BROSSE POUSSER, LOURD, NOIR, FACE 24PO/MANCHE 60PO/DIA 1 1/8PO, SYNTHÉTIQUE/BOIS

BALAI BROSSE POUSSER, LOURD, NOIR, FACE 24PO/MANCHE 60PO/DIA 1 1/8PO, SYNTHÉTIQUE/BOIS

GARANT PRO

BALAI BROSSE POUSSER, LOURD, NOIR, FACE 24PO/MANCHE 60PO/DIA 1 1/8PO, SYNTHÉTIQUE/BOIS close
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
BALAI BROSSE POUSSER, LOURD, NOIR, FACE 24PO/MANCHE 60PO/DIA 1 1/8PO, SYNTHÉTIQUE/BOIS

BALAI BROSSE POUSSER, LOURD, NOIR, FACE 24PO/MANCHE 60PO/DIA 1 1/8PO, SYNTHÉTIQUE/BOIS

GARANT PRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.47 / CHAQUE
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
  • N° article GARGPPBRS24
  • N° de modèle du manufacturier GPPBRS24
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.6 lb

Informations sur le produit

Gardez ce balai de brosse à pousser robuste à portée de main pour nettoyer facilement la poussière et les débris. La face de balayage de 24 pouces permet une couverture rapide et le manche en bois de 60 pouces permet une large portée. Le diamètre de 1 1/8 pouce du manche est solide et robuste pour les travaux difficiles. Les poils synthétiques noirs offrent une durabilité à long terme.

Spécifications techniques

  • ArticleBalai
  • Matériau des soiesPTE
  • Couleur des soiesNoir
  • Couleur de manche/poignéeGrain de bois
  • Système de chromocodageÀ code-couleur
  • Type de balai Balai-brosse
  • Longueur des soies 4 po
  • Matériau du bloc Bois
  • Comprend Manche et tête de balai
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)