!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT DIABLE,4ROUE,800LB,10PO ROU

CHARIOT DIABLE,4ROUE,800LB,10PO ROU

DAYTON

CHARIOT DIABLE,4ROUE,800LB,10PO ROU close
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
CHARIOT DIABLE,4ROUE,800LB,10PO ROU

CHARIOT DIABLE,4ROUE,800LB,10PO ROU

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $273.47 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGM2NXA9
  • N° de modèle du manufacturier 2NXA9
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # 638
  • Poids à l’expédition 47.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDiable ergonomique à quatre roues
  • Profondeur de bavette8"
  • Type de bavetteDroite, solide
  • Comprend des ailes de roueAvec garde-boue
  • Type de roue montée sur essieuSemi-pneumatique
  • Comprend une pédale d'assistanceSans pédale d'assistance
  • Comprend un protecteur de chargeSans protecteur de charge
  • Hauteur hors tout48 po
  • Largeur de roulette1 1/4 po
  • Capacité de charge 800 lb
  • Largeur de bavette 14"
  • Profil de la bavette Standard
  • Type de manche/poignée Double
  • Couleur Rouge
  • Comprend une pédale pour déplacer la charge Sans pédale pour déplacer la charge
  • Peut monter un escalier Non
  • Largeur hors tout 20-1/2 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)