!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT DE MNTN,P/ USAGE INTS,CAP 800 LB,PLAQUE DE NEZ 14 X 7 1/2 PO,19 5/8 X 51 X 17 1/2 PO,AC

CHARIOT DE MNTN,P/ USAGE INTS,CAP 800 LB,PLAQUE DE NEZ 14 X 7 1/2 PO,19 5/8 X 51 X 17 1/2 PO,AC

WESCO

CHARIOT DE MNTN,P/ USAGE INTS,CAP 800 LB,PLAQUE DE NEZ 14 X 7 1/2 PO,19 5/8 X 51 X 17 1/2 PO,AC close
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
CHARIOT DE MNTN,P/ USAGE INTS,CAP 800 LB,PLAQUE DE NEZ 14 X 7 1/2 PO,19 5/8 X 51 X 17 1/2 PO,AC

CHARIOT DE MNTN,P/ USAGE INTS,CAP 800 LB,PLAQUE DE NEZ 14 X 7 1/2 PO,19 5/8 X 51 X 17 1/2 PO,AC

WESCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $532.20 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WES210265
  • N° de modèle du manufacturier 210265
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 38.0 lb

Informations sur le produit

Ce diable à nez de pelle robuste a une construction en acier renforcé pour transporter des charges allant jusqu'à 800 livres. Il a un axe de 3/4 de pouce, une poignée continue et une plaque de nez de 14 x 7 1/2 pouces. Il mesure 19 5/8 largeur x 51 hauteur x 17 1/2 pouces de profondeur.

Spécifications techniques

  • ArticleDiable
  • Profondeur de bavette7.5"
  • Type de roue montée sur essieuAnti-crevaisons
  • Hauteur hors tout51 po
  • Capacité de charge 800 lb
  • Largeur de bavette 14"
  • Profondeur hors tout 17-1/2 po
  • Largeur hors tout 19-5/8 po