!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DIABLE,800 LB

DIABLE,800 LB

APPROVED VENDOR

DIABLE,800 LB close
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
DIABLE,800 LB

DIABLE,800 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $491.55 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG49Y704
  • N° de modèle du manufacturier TF-364-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 43.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDiable
  • Profondeur de bavette13-1/2"
  • Type de bavetteConique, solide
  • Comprend des ailes de roueAvec garde-boue
  • CouleurVert
  • Comprend une pédale d'assistanceAvec pédale d'assistance
  • Comprend un protecteur de chargeSans protecteur de charge
  • Profondeur hors tout23 po
  • Largeur hors tout18 po
  • Capacité de charge 800 lb
  • Largeur de bavette 16"
  • Profil de la bavette Biseauté
  • Type de roue montée sur essieu Anti-crevaisons
  • Comprend Pédale d'assistance brevetée
  • Comprend une pédale pour déplacer la charge Sans pédale pour déplacer la charge
  • Peut monter un escalier Non
  • Hauteur hors tout 49 po
  • Pour type de surface Béton, herbe, bois