!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DIABLE,800 LB,47PO X 20-1/2PO X 20-1/2PO

DIABLE,800 LB,47PO X 20-1/2PO X 20-1/2PO

APPROVED VENDOR

DIABLE,800 LB,47PO X 20-1/2PO X 20-1/2PO close
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
DIABLE,800 LB,47PO X 20-1/2PO X 20-1/2PO

DIABLE,800 LB,47PO X 20-1/2PO X 20-1/2PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $296.82 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG8DPT1
  • N° de modèle du manufacturier 8DPT1
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 47.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDiable en acier à chargement facile à usage général
  • Profondeur de bavette13-1/2 po
  • Type de bavetteDroite, solide
  • Profil de la bavetteStandard
  • Finition du cadreRevêtement en poudre
  • Type de cadreEndos arrondi
  • Hauteur de manche/poignée47 po
  • Diamètre de roue montée sur essieu10 po
  • Matériau de la sculpture de la roue montée sur essieuCaoutchouc
  • Espace de montage de la roulette/roue2 roues
  • CouleurVert
  • Comprend une pédale pour déplacer la chargeSans pédale pour déplacer la charge
  • Peut monter un escalierNon
  • Hauteur hors tout47 po
  • Capacité de charge 800 lb
  • Largeur de bavette 16 po
  • Matériau de bavette Acier
  • Épaisseur de la bavette 1/32 po
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Comprend des ailes de roue Avec garde-boue
  • Type de manche/poignée Continue, courbée vers l'arrière
  • Type de roue montée sur essieu Anti-crevaisons
  • Configuration de la roulette/roue (2) montées sur essieu
  • Type de frein Sans frein
  • Comprend une pédale d'assistance Sans pédale d'assistance
  • Comprend un protecteur de charge Sans protecteur de charge
  • Profondeur hors tout 18-1/2 po
  • Largeur hors tout 20-1/2 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)