!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT DE MNTN,CAP 700 LB,POIGNÉE EN P,BLEU,PLAQUE DE NEZ 12 X 14 PO,23 X 50 X 23 PO

CHARIOT DE MNTN,CAP 700 LB,POIGNÉE EN P,BLEU,PLAQUE DE NEZ 12 X 14 PO,23 X 50 X 23 PO

KLETON

CHARIOT DE MNTN,CAP 700 LB,POIGNÉE EN P,BLEU,PLAQUE DE NEZ 12 X 14 PO,23 X 50 X 23 PO close
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
CHARIOT DE MNTN,CAP 700 LB,POIGNÉE EN P,BLEU,PLAQUE DE NEZ 12 X 14 PO,23 X 50 X 23 PO

CHARIOT DE MNTN,CAP 700 LB,POIGNÉE EN P,BLEU,PLAQUE DE NEZ 12 X 14 PO,23 X 50 X 23 PO

KLETON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $294.42 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article SCNML321
  • N° de modèle du manufacturier ML321
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 40.0 lb

Informations sur le produit

Ce diable bleu Kleton peut transporter des charges allant jusqu'à 700 livres et possède une poignée en P. Sa plaque de nez mesure 12 x 14 pouces et, dans l'ensemble, elle mesure 23 largeur x 50 hauteur x 23 pouces de profondeur.

Spécifications techniques

  • ArticleDiable
  • Profondeur de bavette14"
  • Type de bavetteDroite, solide
  • Comprend des ailes de roueSans garde-boue
  • Type de roue montée sur essieuPneumatique
  • Roulettes/roues non-marquantesNon
  • Comprend une pédale d'assistanceNon
  • Comprend un protecteur de chargeSans protecteur de charge
  • Profondeur hors tout23 po
  • Largeur hors tout23 po
  • Capacité de charge 700 lb
  • Largeur de bavette 12"
  • Profil de la bavette Standard
  • Type de manche/poignée Poignée en P
  • Roues sur essieu non-marquantes Non
  • Couleur Bleu Kleton
  • Comprend une pédale pour déplacer la charge Sans pédale pour déplacer la charge
  • Peut monter un escalier Non
  • Hauteur hors tout 50 po
  • Pour type de surface La plupart
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)