!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT DE MNTN SANGLES,CAP 550 LB,BLEU,PLAQUE DE NEZ 25 X 12 PO,26 7/8 X 53 1/2 X 39 7/8 PO

CHARIOT DE MNTN SANGLES,CAP 550 LB,BLEU,PLAQUE DE NEZ 25 X 12 PO,26 7/8 X 53 1/2 X 39 7/8 PO

VESTIL

CHARIOT DE MNTN SANGLES,CAP 550 LB,BLEU,PLAQUE DE NEZ 25 X 12 PO,26 7/8 X 53 1/2 X 39 7/8 PO close
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
CHARIOT DE MNTN SANGLES,CAP 550 LB,BLEU,PLAQUE DE NEZ 25 X 12 PO,26 7/8 X 53 1/2 X 39 7/8 PO

CHARIOT DE MNTN SANGLES,CAP 550 LB,BLEU,PLAQUE DE NEZ 25 X 12 PO,26 7/8 X 53 1/2 X 39 7/8 PO

VESTIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,728.23 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article VESORHTSNP55
  • N° de modèle du manufacturier ORHT-SNP-55
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 226.0 lb

Informations sur le produit

Ce diable bleu est livré avec des sangles et a une capacité de charge de 550 livres. Sa plaque de nez mesure 25 x 12 pouces et mesure 26 7/8 de largeur x 53 1/2 de hauteur x 39 7/8 pouces de profondeur.

Spécifications techniques

  • ArticleDiable
  • Profondeur de bavette12"
  • CouleurBleu
  • Profondeur hors tout39-7/8 po
  • Largeur hors tout26-7/8 po
  • Capacité de charge 550 lb
  • Largeur de bavette 25"
  • Comprend Sangles
  • Hauteur hors tout 53-1/2 po