!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DIABLE,500 LB,46 X 17-1/2 X 17 PO,CAL 16

DIABLE,500 LB,46 X 17-1/2 X 17 PO,CAL 16

APPROVED VENDOR

DIABLE,500 LB,46 X 17-1/2 X 17 PO,CAL 16 close
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
DIABLE,500 LB,46 X 17-1/2 X 17 PO,CAL 16

DIABLE,500 LB,46 X 17-1/2 X 17 PO,CAL 16

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $232.29 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG18F479
  • N° de modèle du manufacturier MHS-113-8PN
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 22.0 lb

Spécifications techniques

  • Type de bavetteDroite, solide
  • Profil de la bavetteBiseauté
  • Type de roue montée sur essieuSemi-pneumatique
  • Comprend une pédale d'assistanceSans pédale d'assistance
  • Comprend un protecteur de chargeSans protecteur de charge
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Matériau de bavette Acier
  • Comprend des ailes de roue Sans garde-boue
  • Assemblage Oui
  • Comprend une pédale pour déplacer la charge Sans pédale pour déplacer la charge
  • Peut monter un escalier Non
  • Type de moyeu Décentré