!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DIABL-BROU USAGE GENERAL,400 LB

DIABL-BROU USAGE GENERAL,400 LB

DAYTON

DIABL-BROU USAGE GENERAL,400 LB close
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
DIABL-BROU USAGE GENERAL,400 LB

DIABL-BROU USAGE GENERAL,400 LB

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $223.54 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGM2W063
  • N° de modèle du manufacturier 2W063
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # 637
  • Poids à l’expédition 33.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDiable
  • Profondeur de bavette8"
  • Type de bavetteDroite, solide
  • Comprend des ailes de roueSans garde-boue
  • CouleurRouge
  • Comprend une pédale pour déplacer la chargeSans pédale pour déplacer la charge
  • Peut monter un escalierNon
  • Largeur hors tout20 po
  • Capacité de charge 400 lb
  • Largeur de bavette 14"
  • Profil de la bavette Standard
  • Type de roue montée sur essieu Semi-pneumatique
  • Comprend une pédale d'assistance Sans pédale d'assistance
  • Comprend un protecteur de charge Sans protecteur de charge
  • Hauteur hors tout 46 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche