!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BNDE ROUL POLYURETHA S/ ROUE NOYAU PLSTQ

BNDE ROUL POLYURETHA S/ ROUE NOYAU PLSTQ

APPROVED VENDOR

BNDE ROUL POLYURETHA S/ ROUE NOYAU PLSTQ close
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
BNDE ROUL POLYURETHA S/ ROUE NOYAU PLSTQ

BNDE ROUL POLYURETHA S/ ROUE NOYAU PLSTQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.09 / CHAQUE
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
  • N° article WWG426A63
  • N° de modèle du manufacturier 426A63
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.49 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBande de roulement en polyuréthane sur roue à noyau en plastique
  • Diamètre de roue3 1/2 po
  • Matériau de roue/bande de roulementPolyuréthane
  • Dureté de la table de roulement98 Shore A
  • Type de roulement de moyeuRoulement de précision à billes
  • Pour taille d'essieu3/8 po
  • Couleur du noyauGris
  • Longueur de moyeu1 5/8 po
  • Remplacement pour1KA91
  • Capacité nominale 250 lb
  • Largeur de roue 1 1/4 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Ferme
  • Couleur de la table de roulement Bleu
  • Forme de roulette Standard
  • Matériau du moyeu de la roue Plastic
  • Non marquant(e) Oui
  • Douille expansible Non incluse