!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BNDE ROUL POLYURETHA S/ ROUE NYAU AC,6PO

BNDE ROUL POLYURETHA S/ ROUE NYAU AC,6PO

APPROVED VENDOR

BNDE ROUL POLYURETHA S/ ROUE NYAU AC,6PO close
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
BNDE ROUL POLYURETHA S/ ROUE NYAU AC,6PO

BNDE ROUL POLYURETHA S/ ROUE NYAU AC,6PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $64.44 / CHAQUE
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
  • N° article WWG29XU85
  • N° de modèle du manufacturier 29XU85
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBande de roulement en polyuréthane sur roue à noyau en fer
  • Diamètre de roue6 po
  • Matériau de roue/bande de roulementPolyuréthane
  • Dureté de la table de roulement92 Shore A
  • Type de roulement de moyeuRoulement à rouleaux
  • Pour taille d'essieu1/2 po
  • Couleur du noyauGris
  • Longueur de moyeu2-7/16 po
  • CaractéristiquesPolyuréthane PTMEG de première qualité
  • Douille expansibleNon incluse
  • Capacité nominale 1 230 lb
  • Largeur de roue 2 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Ferme
  • Couleur de la table de roulement Bleu
  • Forme de roulette Standard
  • Matériau du moyeu de la roue Fer
  • Non marquant(e) Oui
  • Plage de température de roulette -40 degrés à 180 degrés Fahrenheit
  • Comprend Roue complète avec roulements
  • Remplacement pour 29XU85