!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BNDE ROUL POLYURETHANE S/ ROUE NOYAU ALU

BNDE ROUL POLYURETHANE S/ ROUE NOYAU ALU

APPROVED VENDOR

BNDE ROUL POLYURETHANE S/ ROUE NOYAU ALU close
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
BNDE ROUL POLYURETHANE S/ ROUE NOYAU ALU

BNDE ROUL POLYURETHANE S/ ROUE NOYAU ALU

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $78.34 / CHAQUE
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
  • N° article WWG49H857
  • N° de modèle du manufacturier 49H857
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.54 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBande de roulement en polyuréthane sur roue à noyau en aluminium
  • Diamètre de roue5 po
  • Matériau de roue/bande de roulementPolyuréthane
  • Dureté de la table de roulement90 Shore A
  • Type de roulement de moyeuRoulement de précision à billes
  • Pour taille d'essieu1/2 po
  • Couleur du noyauArgent
  • Longueur de moyeu2 15/32 po
  • Comprend(2) bagues en forme de chapeau
  • Remplacement pourNuméro de fabricant CDP-G-8, CDP-G-9, CDP-G-97
  • Capacité nominale 750 lb
  • Largeur de roue 2 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Ferme
  • Couleur de la table de roulement Orange
  • Forme de roulette Ronde
  • Matériau du moyeu de la roue Aluminium
  • Non marquant(e) Oui
  • Caractéristiques Bande de roulement en forme de beignet, roue à roulettes ergonomique, réduction du bruit, réduction des forces de poussée et de traction
  • Douille expansible Non incluse
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)