!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DOUILLE PROF 12PT 7/16PO PR 3/8PO

DOUILLE PROF 12PT 7/16PO PR 3/8PO

PROTO

DOUILLE PROF 12PT 7/16PO PR 3/8PO close
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
DOUILLE PROF 12PT 7/16PO PR 3/8PO

DOUILLE PROF 12PT 7/16PO PR 3/8PO

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.07 / CHAQUE
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
  • N° article PRT5014
  • N° de modèle du manufacturier J5014
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDouille
  • CaractéristiquesLes douilles à points Proto(R) 12 Point sont parfaites pour être utilisées sur les pièces de fixation têtues, pièces de fixation construites de matériaux souples, la conception Torqueplus(TM) est une configuration d'entraînement haute performance qui permet l'engagement rapide et facile de la douille dans les pinces des pièces de fixation, la configuration de Torqueplus(TM) utilise une conception de coin d'angle, minimisant le glissement, la conception interne de Torqueplus(TM) minimise l'arrondissement des pièces de fixation, aide à allonger la durée de vie des pièces de fixation, permet aux utilisateurs de tourner plus facilement les pièces de fixation usées, arrondies ou rouillées.
  • MatériauAcier allié
  • Longueur hors tout 2-1/8 po
  • Finition Vernis complet
  • Normes ASME B107.1, AS954E S3.8.1