Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet ensemble de poinçons et de matrices de la série SPD comprend un boulon standard de ¼ de pouce, un trou de 0,31 pouce, un C-1018 laminé à froid de 0,25 pouce et une plaque passe-partout de 0,31 pouce. Le jeu de perforateurs et de matrices circulaires est destiné à être utilisé avec les poinçons hydrauliques SP35, SP35S, SP35SP, MSP351, MSP351PE, STP35H et STP35A. Il est doté d'un acier inoxydable 302 recuit/inoxydable de 0,25 pouce.
Spécifications techniques
ArticleEnsemble de poinçons et matrices
Taille du boulon (po)1/4
Tôle de chaudière0,31 po
Acier C-1050 laminé à chaud0.25
Acier C-1095 laminé à chaud et recuit0.19
Acier inox 302 recuit0.25
Acier inox 316 laminé à froid0.25
Taille de trou standard (po)0.31
Acier de construction A-32.25
Taille de trou (po)0,31
C-1018 laminé à froid0,25
CaractéristiquesTrou circulaire
Acier C-1095 laminé à chaud0.13
Acier doux A-70.31
Acier inox 304 laminé à chaud0.25
Taille de boulon standard (po)1/4
Acier de construction Corten ASTM A2420.25
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca