!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENSEMBLE POINÇONS ET MATRICES, 0,50/0,50/0,56 PO LAMINÉ À FROID, TROU CERCLE, POUR POINÇONS HYDRAULIQUES

ENSEMBLE POINÇONS ET MATRICES, 0,50/0,50/0,56 PO LAMINÉ À FROID, TROU CERCLE, POUR POINÇONS HYDRAULIQUES

ENERPAC

ENSEMBLE POINÇONS ET MATRICES, 0,50/0,50/0,56 PO LAMINÉ À FROID, TROU CERCLE, POUR POINÇONS HYDRAULIQUES close
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
ENSEMBLE POINÇONS ET MATRICES, 0,50/0,50/0,56 PO LAMINÉ À FROID, TROU CERCLE, POUR POINÇONS HYDRAULIQUES

ENSEMBLE POINÇONS ET MATRICES, 0,50/0,50/0,56 PO LAMINÉ À FROID, TROU CERCLE, POUR POINÇONS HYDRAULIQUES

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $446.23 / ENSEMBLE
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
  • N° article ENPSPD563
  • N° de modèle du manufacturier SPD-563
  • N° de classification normalisée des produits et services 23172006
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.46 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de poinçons et de matrices de la série SPD comprend un boulon standard de ½ pouce, un trou de 0,56 pouce, un C-1018 laminé à froid de 0,50 pouce et une plaque passe-partout de 0,50 pouce. Le jeu de perforateurs et de matrices circulaires est destiné à être utilisé avec les poinçons hydrauliques SP35, SP35S, SP35SP, MSP351, MSP351PE, STP35H et STP35A. Il est doté d'un acier inoxydable 302 recuit/inoxydable de 0,44 pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de poinçons et matrices
  • Taille du boulon (po)1/2
  • Tôle de chaudière0,50 po
  • Acier C-1050 laminé à chaud0.44
  • Acier C-1095 laminé à chaud et recuit0.38
  • Acier inox 302 recuit0.44
  • Acier inox 316 laminé à froid0.44
  • Taille de trou standard (po)0.56
  • Acier de construction A-32.50
  • Taille de trou (po) 0,56
  • C-1018 laminé à froid 0,50
  • Caractéristiques Trou circulaire
  • Acier C-1095 laminé à chaud 0.25
  • Acier doux A-7 0.50
  • Acier inox 304 laminé à chaud 0.44
  • Taille de boulon standard (po) 1/2
  • Acier de construction Corten ASTM A242 0.44