!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POINTEAUX CENTREUR AUTO4-13/16X9/16

POINTEAUX CENTREUR AUTO4-13/16X9/16

STARRETT

POINTEAUX CENTREUR AUTO4-13/16X9/16 close
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
POINTEAUX CENTREUR AUTO4-13/16X9/16

POINTEAUX CENTREUR AUTO4-13/16X9/16

STARRETT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $121.16 / CHAQUE
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
  • N° article STA18A
  • N° de modèle du manufacturier 18A
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111505
  • PAGE DU CATALOGUE # 326
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePoinçon de centre automatique
  • FinitionMoleté
  • Caractéristiques Poinçons automatiques avec pièces de poignées en acier, le mécanisme interne envoie un choc quand un pression vers le bas est appliquée, tension à ressors, ce qui régule le coup, est constant alors les marques laissées par le point sont uniformes en profondeur et en taille pour chaque paramètre, le point peut être facilement enlevé pour affûtage ou remplacement, manche moleté réglable régule la force du coup
  • Matériau Poignée en acier, point en acier au haut carbone
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires