!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE À DEUX BILLES,ACTIONNÉ PAR L'AIR,55 GAL,MAX 150 LB/PO2,54 PO,FNPT¼ PO,ACIER AU CARBONE

POMPE À DEUX BILLES,ACTIONNÉ PAR L'AIR,55 GAL,MAX 150 LB/PO2,54 PO,FNPT¼ PO,ACIER AU CARBONE

INGERSOLL RAND

POMPE À DEUX BILLES,ACTIONNÉ PAR L'AIR,55 GAL,MAX 150 LB/PO2,54 PO,FNPT¼ PO,ACIER AU CARBONE close
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
POMPE À DEUX BILLES,ACTIONNÉ PAR L'AIR,55 GAL,MAX 150 LB/PO2,54 PO,FNPT¼ PO,ACIER AU CARBONE

POMPE À DEUX BILLES,ACTIONNÉ PAR L'AIR,55 GAL,MAX 150 LB/PO2,54 PO,FNPT¼ PO,ACIER AU CARBONE

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,198.60 / CHAQUE
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
  • N° article ARO612041-1
  • N° de modèle du manufacturier 612041-1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151548
  • PAGE DU CATALOGUE # 1643
  • Poids à l’expédition 12.0 lb

Informations sur le produit

Cette pompe pneumatique à deux billes est conçue pour la manipulation de matériaux à base d'eau, durcissant aux UV, durcissant à l'acide, catalysés ou autres avec des propriétés caustiques ou corrosives. Cette pompe de 54 po a une pression de fonctionnement de 150 lb/po2, une taille d'entrée d'air FNPT de ¼ po et un débit maximal de 18 gallons par minute. Le robinet à tournant sphérique est en acier au carbone. Cette pompe bénéficie d'une garantie constructeur de cinq ans.

Spécifications techniques

  • ArticlePompes à deux billes
  • Taille d'entrée d'air 1/4 po FNPT