!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE,TOUT USAGE,1/3 HP

POMPE,TOUT USAGE,1/3 HP

DAYTON

POMPE,TOUT USAGE,1/3 HP close
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
POMPE,TOUT USAGE,1/3 HP

POMPE,TOUT USAGE,1/3 HP

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $395.36 / CHAQUE
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
  • N° article GGM3YU58
  • N° de modèle du manufacturier 3YU58
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.1 lb

Spécifications techniques

  • Hz60 HZ
  • Actionnement d'interrupteurFlotteur vertical
  • Point d'arrêt1-77/100 po
  • Matériau du joint d'arbre - pompesCarbone, céramique
  • Diamètre max. des solides1/8 po
  • Longueur de cordon10 pi
  • Calibre/nb de conducteurs18/3
  • Matériau de la basePolypropylène
  • Ampères 2,5
  • Connexion électrique du contacteur Incorporation
  • Point de marche 4-9/10 po
  • Diamètre de puisard min. 9 po
  • Température de fluide max. 104 Degrees F
  • Cote de sécurité NEC du cordon SJTW
  • Alarme incluse Non