!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE DE TRANSFER

POMPE DE TRANSFER

LINCOLN

POMPE DE TRANSFER close
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
POMPE DE TRANSFER

POMPE DE TRANSFER

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $308.14 / CHAQUE
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
  • N° article LNC1385
  • N° de modèle du manufacturier 1385
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151524
  • PAGE DU CATALOGUE # 1652
  • Poids à l’expédition 19.22 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe rotative
  • Type d'ensemble de pompePompe de base avec bec
  • Pour type de contenantSeau, baril
  • Matériau de pistonPolypropylène
  • Débit d'huile max.10 gal/min à 120 courses
  • Température de fluide max.250 degrés F
  • Comprend un tuyau de refoulementNon
  • Longueur de tube d'aspiration18 pi à 34-1/2 po
  • CompteurNon
  • Diamètre de la connexion de bonde2 po
  • Matériau de l'adaptateurFonte
  • Comprend un becOui
  • Amorçage automatiqueOui
  • Matériaux mouillésFonte, acier, graphite, joint en papier, polypropylène
  • ComprendBuse en aluminium et crochet
  • Qualité alimentaireNon
  • Type d'action Rotative
  • Pour taille de contenant 15 gal, 30 gal, 55 gal
  • Matériau de boîtier (pompes) Fonte
  • Débit max. 10 gal/min à 120 courses
  • Viscosité max. SAE140
  • Produits chimiques compatibles Antigel (liquide de refroidissement), kérosène, carburant diesel, liquides hydrauliques (pétrole brut), liquides hydrauliques (synthétique), huile pour moteur, huile à transmission automatique
  • Comprend un tube d'aspiration Oui
  • Matériau du tube d'aspiration Acier
  • Comprend un adaptateur de bonde Oui
  • Type de raccord d'adaptateur NPT
  • Comprend une buse Non
  • Source d'alimentation Actionnée à la main
  • Matériau de joint Polypropylène
  • Caractéristiques Amorçage automatique
  • Compatible avec fluide d'échappement diesel Non
  • Pour type de média Antigel, kérosène, carburant diesel, liquide hydraulique, huile pour moteur, huile à transmission automatique
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)