!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE TRANSFERT A/BOUT UNI

POMPE TRANSFERT A/BOUT UNI

LINCOLN

POMPE TRANSFERT A/BOUT UNI close
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
POMPE TRANSFERT A/BOUT UNI

POMPE TRANSFERT A/BOUT UNI

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,208.73 / CHAQUE
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
  • N° article LNC4480
  • N° de modèle du manufacturier 4480
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # 1529
  • Poids à l’expédition 10.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à huile à simple effet avec robinet
  • Taille d'entrée d'air1/4 po FNPT
  • Pour type de contenantBaril
  • Débit d'huile max.3,1 gal/min
  • Diamètre intérieur de la sortie du tube de décharge1/2 po
  • Pression d'air min.40 lb/po²
  • Produits chimiques compatiblesLiquide hydraulique (pétrole), liquide hydraulique (synthétique), huile pour moteur, huile à transmission automatique, huile pour engrenages
  • Rapport1:1
  • Température de fluide min.0 degrés F
  • Matériau de jointBuna-N
  • Vitesse variableNon
  • Type de raccord de pompeFNPT
  • Matériau de boîtier (pompes)Acier
  • Longueur de tube d'aspiration36 po
  • Diamètre extérieur du tube d'aspiration3/4 po
  • Comprend un becOui
  • Diamètre de la connexion de bonde2 po
  • CompteurNon
  • Amorçage automatiqueOui
  • À utiliser avecHuile pour moteur/pour engrenages, liquide hydraulique, liquide de refroidissement du moteur
  • Résistance aux explosionsNon
  • Qualité alimentaireNon
  • Type d'ensemble de pompe Pompe de base sans tuyau de refoulement
  • Pour taille de contenant 55 gal
  • Débit max. 3,1 gal/min
  • Type de raccord de refoulement FNPT
  • Diamètre extérieur de la sortie du tube de décharge 13/16 po
  • Pression d'air max. 150 lb/po²
  • Produits chimiques non recommandés Kérosène, carburant diesel, graisse
  • Pression de sortie maximale 150 lb/po²
  • Température de fluide max. 120 degrés F
  • Source d'alimentation Air
  • Diamètre intérieur du raccord de pompe 3/4 po
  • Comprend un tuyau de refoulement Non
  • Comprend un tube d'aspiration Oui
  • Matériau du tube d'aspiration Acier
  • Comprend une buse Non
  • Comprend un adaptateur de bonde Oui
  • Type de raccord d'adaptateur FNPT
  • Fonctionne à sec Non
  • Compatible avec fluide d'échappement diesel Non
  • Comprend Pompe avec robinet, bague de bonde
  • Matériaux mouillés Acier, Buna-N
  • Pour type de média Liquide hydraulique, huile pour moteur, huile à transmission automatique, huile pour engrenages