!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE,VIDANGE,3/4 HP

POMPE,VIDANGE,3/4 HP

DAYTON

POMPE,VIDANGE,3/4 HP close
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
POMPE,VIDANGE,3/4 HP

POMPE,VIDANGE,3/4 HP

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $622.12 / CHAQUE
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
  • N° article GGM3BB72
  • N° de modèle du manufacturier 3BB72
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151512
  • PAGE DU CATALOGUE # 1626
  • Poids à l’expédition 31.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe de puisard submersible
  • Hz60 HZ
  • Actionnement d'interrupteurFlotteur vertical
  • Point d'arrêt3 po
  • Matériau du joint d'arbre - pompesCarbone/céramique
  • Température de fluide max.104 Degrees F
  • Cote de sécurité NEC du cordonSJTOW
  • Alarme incluseNon
  • HP 3/4
  • Ampères 9,8
  • Connexion électrique du contacteur Superposition
  • Point de marche 7-3/4 po
  • Diamètre max. des solides 1/2 po
  • Longueur de cordon 10 pi
  • Calibre/nb de conducteurs 18/3
  • Matériau de la base Fonte