!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE PUISARD 1/2HP

POMPE PUISARD 1/2HP

DAYTON

POMPE PUISARD 1/2HP close
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
POMPE PUISARD 1/2HP

POMPE PUISARD 1/2HP

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $626.87 / CHAQUE
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
  • N° article GGM3BB77
  • N° de modèle du manufacturier 3BB77
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151512
  • PAGE DU CATALOGUE # 1626
  • Poids à l’expédition 33.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe de vidange submersible
  • Hz60 HZ
  • Actionnement d'interrupteurFlotteur d'attache
  • Point d'arrêt4-1/4 po
  • Matériau d'impulseurFonte
  • Charge max.32 pi
  • Température de fluide max.104 Degrees F
  • Cote de sécurité NEC du cordonSJTOW
  • Alarme incluseNon
  • HP 1/2
  • Ampères 9,8
  • Connexion électrique du contacteur Superposition
  • Point de marche 13-1/4 po
  • Matériau du joint d'arbre - pompes Carbone/céramique
  • Diamètre max. des solides 1/2 po
  • Longueur de cordon 15 pi
  • Calibre/nb de conducteurs 18/3
  • Matériau de la base Fonte