!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PUMP SEWAGE SUBMERSBL 1/2HP 115V

PUMP SEWAGE SUBMERSBL 1/2HP 115V

DAYTON

PUMP SEWAGE SUBMERSBL 1/2HP 115V close
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
PUMP SEWAGE SUBMERSBL 1/2HP 115V

PUMP SEWAGE SUBMERSBL 1/2HP 115V

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,395.36 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG2JGA5
  • N° de modèle du manufacturier 2JGA5
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151517
  • PAGE DU CATALOGUE # 1629
  • Poids à l’expédition 27.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe d'eaux d'égout submersible
  • Phases (pompes)1
  • Matériau d'impulseurAcier inoxydable
  • Actionnement d'interrupteurFlotteur d'attache
  • Point de marche11,4 po
  • Diamètre max. des solides2 po
  • Température de fluide max.130 Degrees F
  • Protection thermiqueOui
  • Tension nominale110VAC
  • HP 1/2
  • Ampères 11,5
  • Matériau du joint d'arbre - pompes Acier inoxydable
  • Connexion électrique du contacteur Superposition
  • Point d'arrêt 4,3 po
  • Longueur de cordon 20 pi
  • Charge max. 32 pi
  • Régime (tr/min) 3 450
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .