!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PUMP SEWAGE 4/10HP 120V 1PHS 2PO

PUMP SEWAGE 4/10HP 120V 1PHS 2PO

DAYTON

PUMP SEWAGE 4/10HP 120V 1PHS 2PO close
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
PUMP SEWAGE 4/10HP 120V 1PHS 2PO

PUMP SEWAGE 4/10HP 120V 1PHS 2PO

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,091.06 / CHAQUE
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
  • N° article GGM4LE12
  • N° de modèle du manufacturier 4LE12
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 59.35 lb

Spécifications techniques

  • Phases (pompes)1
  • Type de moteurCondensateur permanent
  • Actionnement d'interrupteurFlotteur vertical
  • Diamètre max. des solides2 po
  • Température de fluide max.77 Degrees F
  • Régime (tr/min)1 750
  • Ampères 12
  • Matériau du joint d'arbre - pompes Carbone/céramique
  • Connexion électrique du contacteur Superposition
  • Longueur de cordon 20 pi
  • Protection thermique Automatique
  • Tension nominale 110VAC