!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE,PUISARD, 2HP,240/480 V

POMPE,PUISARD, 2HP,240/480 V

DAYTON

POMPE,PUISARD, 2HP,240/480 V close
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
POMPE,PUISARD, 2HP,240/480 V

POMPE,PUISARD, 2HP,240/480 V

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,892.98 / CHAQUE
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
  • N° article GGM3BB95
  • N° de modèle du manufacturier 3BB95
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 95.0 lb

Spécifications techniques

  • Phases (pompes)3
  • Matériau du joint d'arbre - pompesCarbone/céramique
  • Connexion électrique du contacteurAucun contacteur inclus
  • Longueur de cordon20 pi
  • Régime (tr/min)3 450
  • Ampères 12
  • Actionnement d'interrupteur Interrupteur non inclus
  • Diamètre max. des solides 2 po
  • Température de fluide max. 104 Degrees F
  • Tension nominale 220VAC