!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE EAUX USEES 2 HP 6.1 A

POMPE EAUX USEES 2 HP 6.1 A

ZOELLER

POMPE EAUX USEES 2 HP 6.1 A close
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
POMPE EAUX USEES 2 HP 6.1 A

POMPE EAUX USEES 2 HP 6.1 A

ZOELLER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,171.45 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4NW28
  • N° de modèle du manufacturier G295
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151517
  • PAGE DU CATALOGUE # 1632
  • Poids à l’expédition 85.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe d'eaux d'égout submersible
  • Phases (pompes)3
  • Matériau d'impulseurBronze
  • Actionnement d'interrupteurInterrupteur non inclus
  • Diamètre max. des solides2 po
  • Température de fluide max.130 Degrees F
  • Protection thermiqueRéenclenchement automatique
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • HP 2
  • Ampères 6,1
  • Matériau du joint d'arbre - pompes Carbone, céramique
  • Connexion électrique du contacteur Aucun contacteur inclus
  • Longueur de cordon 20 pi
  • Charge max. 75 pi
  • Régime (tr/min) 3 450
  • Tension nominale 480VAC