!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE EGOUT 1HP

POMPE EGOUT 1HP

DAYTON

POMPE EGOUT 1HP close
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
POMPE EGOUT 1HP

POMPE EGOUT 1HP

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,289.69 / CHAQUE
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
  • N° article GGM4LB99
  • N° de modèle du manufacturier 4LB99
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151512
  • PAGE DU CATALOGUE # 1629
  • Poids à l’expédition 93.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe d'eaux d'égout submersible
  • Phases (pompes)1
  • Type de moteurCondensateur permanent
  • Matériau du joint d'arbre - pompesCarbure de silicium
  • Connexion électrique du contacteurSuperposition
  • Point d'arrêt7,41 po
  • Longueur de cordon20 pi
  • Charge max.36,5 pi
  • Régime (tr/min)1 750
  • Tension nominale220VAC
  • HP 1
  • Ampères 8,8/8,3
  • Matériau d'impulseur Fonte
  • Actionnement d'interrupteur Flotteur vertical
  • Point de marche 13,41 po
  • Diamètre max. des solides 2 po
  • Température de fluide max. 104 Degrees F
  • Protection thermique Automatique
  • Organisme de conformité CSA