!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE EAUX USEES 1/2 HP

POMPE EAUX USEES 1/2 HP

ZOELLER

POMPE EAUX USEES 1/2 HP close
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
POMPE EAUX USEES 1/2 HP

POMPE EAUX USEES 1/2 HP

ZOELLER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,978.00 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4NW30
  • N° de modèle du manufacturier N282
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151517
  • PAGE DU CATALOGUE # 1632
  • Poids à l’expédition 80.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe d'eaux d'égout submersible
  • Phases (pompes)1
  • Matériau d'impulseurFonte
  • Actionnement d'interrupteurInterrupteur non inclus
  • Point de marche15-1/4 po
  • Diamètre max. des solides2 po
  • Température de fluide max.104 Degrees F
  • Protection thermiqueRéenclenchement automatique
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • HP 1/2
  • Ampères 10,3
  • Matériau du joint d'arbre - pompes Carbone, céramique
  • Connexion électrique du contacteur Aucun contacteur inclus
  • Point d'arrêt 5-1/4 po
  • Longueur de cordon 20 pi
  • Charge max. 26 pi
  • Régime (tr/min) 1 750
  • Tension nominale 110VAC