!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PUMP,SEWAGE,1/2 HP

PUMP,SEWAGE,1/2 HP

ZOELLER

PUMP,SEWAGE,1/2 HP close
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
PUMP,SEWAGE,1/2 HP

PUMP,SEWAGE,1/2 HP

ZOELLER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,135.15 / EACH
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
  • N° article WWG4NW11
  • N° de modèle du manufacturier E267
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151517
  • PAGE DU CATALOGUE # 1632
  • Poids à l’expédition 46.55 lb

Spécifications techniques

  • ItemSewage Ejector Pump
  • Rated Voltage230V AC
  • Amps5.50
  • Body MaterialCast Iron
  • Shaft Seal Material - PumpsCarbon, Ceramic
  • Switch Electrical ConnectionNo Switch Included
  • Flow Rate @ 15 Ft. of Head45 gpm
  • Flow Rate @ 40 Ft. of Head89
  • Max. Diameter Solids2 in
  • Body Dia.13 1/16 in
  • Cord Length15 ft
  • Max. Liquid Temp.130 Degrees F
  • Duty CycleContinuous
  • RPM1,725 RPM
  • Manufacturers Warranty Length3 yr
  • HP 1/2
  • Phase - Pumps 1
  • Motor Type Hermetically-sealed, Oil-filled
  • Impeller Material Thermoplastic
  • Switch Actuation No Switch Included
  • Flow Rate @ 10 Ft. of Head 85 gpm
  • Flow Rate @ 20 Ft. of Head 10 gpm
  • Flow Rate @ 60 Ft. of Head 89
  • Min. Sump Pit Dia. 18 in
  • Overall Height 14 9/32 in
  • Discharge 2 in FNPT
  • Max. Head 21.5 ft
  • Thermal Protection Yes
  • Agency Compliance UL Listed, CSA Certified
  • Nominal Voltage 220V AC
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)